EATON - elektronikus sziréna, 24 V AC/DC, 105dB (1TE) IP20 SN042645 - 167396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - AC/DC
Hangerő - 105 dB
Szerelési mód - falon kívüli
Védettség (IP) - IP20
Hangnem - folyamatos hang
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081638932
Sonepar cikkszám
SN042645
Gyártói cikkszám
167396
Gyártói típuskód
ASSIR24
Áram fajtája:
AC/DC
Hangerő:
105 dB
Szerelési mód:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP20
Hangnem:
folyamatos hang
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
szürke
Áramfelvétel:
0 A
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felületvédelme:
egyéb
Trafó beépített:
Nem
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Berregő ; elektronikus sziréna, 24 V AC/DC, 105dB (1TE)