EATON - Elektronilus motorvédelemhez áramszenzor 6-145A G70839 - 209637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 145 A
Nyílásátmérő - 21 mm
Kalibrálva - Nem
Csapó rögzítés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082096373
Sonepar cikkszám
G70839
Gyártói cikkszám
209637
Gyártói típuskód
ZEV-XSW-145
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
145 A
Nyílásátmérő:
21 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
3
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; %Elektronilus motorvédelemhez áramszenzor 6-145A