Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elem TYP1 3V, CR2430 SN046414 - 265646

MásolásMásolás
EATON - Elem TYP1 3V, CR2430 SN046414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 290 mAh

  • IEC-jelölés - CR 2430

  • Egyéb jelölés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082656461

Sonepar cikkszám

SN046414

Gyártói cikkszám

265646

Gyártói típuskód

CBTZ-00/01

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

290 mAh

IEC-jelölés:

CR 2430

Egyéb jelölés:

nincs

Cellák száma:

1

Kivitel:

lítium

Hosszúság:

76 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

15 mm

Szélesség:

60 mm

Átmérő:

60 mm

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Tömeg:

3 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem TYP1 3V, CR2430