EATON - Elem TYP2 3V, CR2477N SN046415 - 265647
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 3 V
Kapacitás - 1000 mAh
IEC-jelölés - CR 2477N
Egyéb jelölés - nincs
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082656478
Sonepar cikkszám
SN046415
Gyártói cikkszám
265647
Gyártói típuskód
CBTZ-00/02
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
3 V
Kapacitás:
1000 mAh
IEC-jelölés:
CR 2477N
Egyéb jelölés:
nincs
Cellák száma:
1
Kivitel:
lítium
Hosszúság:
24 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
7.7 mm
Szélesség:
24 mm
Átmérő:
24 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Tömeg:
8.27 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem TYP2 3V, CR2477N