Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Ellenőrzőkocka SX121735 - 110955

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ellenőrzőkocka SX121735

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 1900 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081105199

Sonepar cikkszám

SX121735

Gyártói cikkszám

110955

Gyártói típuskód

DILM32-XMAN

Anyag:

acél

Magasság:

100 mm

Szélesség:

1900 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Ellenőrzőkocka