EATON - Ellipse ECO 1200 USB FR SN136493 - EL1200USBFR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 750 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1200 VA
Bemeneti feszültség - 184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 1 min
USV-technológia - offline
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136493
Gyártói cikkszám
EL1200USBFR
Gyártói típuskód
EL1200USBFR
Kimeneti hatásos teljesítmény:
750 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1200 VA
Bemeneti feszültség:
184-264 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
1 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
230-240 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
312 mm
Magasság:
305 mm
Mélység:
81 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
6.7 kg
Bemeneti csatlakozás:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
98 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
98 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
8