EATON - Ellipse ECO 1600 USB IEC off-line 1:1 UPS SN042299 - 155524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 1000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1600 VA
Bemeneti feszültség - 161-284 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 10.5 min
USV-technológia - offline
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
3553340621635
Sonepar cikkszám
SN042299
Gyártói cikkszám
155524
Gyártói típuskód
EL1600USBIEC - ELLIPSE ECO 160
Kimeneti hatásos teljesítmény:
1000 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1600 VA
Bemeneti feszültség:
161-284 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
10.5 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
161-284 V
USB illesztőhely:
Igen
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
312 mm
Magasság:
305 mm
Mélység:
81 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
8
Primer frekvencia:
46-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
7.8 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
98 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
98 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0