EATON - Ellipse ECO 650 IEC off-line 1:1 UPS SN042302 - 155530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 400 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 650 VA
Bemeneti feszültség - 161-284 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 9 min
USV-technológia - offline
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
3553340620638
Sonepar cikkszám
SN042302
Gyártói cikkszám
155530
Gyártói típuskód
EL650IEC - Eaton Ellipse ECO 6
Kimeneti hatásos teljesítmény:
400 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
650 VA
Bemeneti feszültség:
161-284 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
9 min
USV-technológia:
offline
Kimeneti feszültség:
161-284 V
USB illesztőhely:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
235 mm
Magasság:
263 mm
Mélység:
81 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
4
Primer frekvencia:
46-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
3.6 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
98 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
98 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0