EATON - Ellipse ECO-MAX-PRO fali szerelőkészlet SN042305 - 155538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 255 mm
Magasság - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340620010
Sonepar cikkszám
SN042305
Gyártói cikkszám
155538
Gyártói típuskód
730-80343-00P - Eaton EllipseE
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
255 mm
Magasság:
105 mm
Mélység:
195 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Ellipse ECO-MAX-PRO fali szerelőkészlet