Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Ellipse PRO 1200 IEC vonali-interaktív 1:1 UPS SN049309 - ELP1200IEC

EATON
MásolásMásolás
EATON - Ellipse PRO 1200 IEC vonali-interaktív 1:1 UPS SN049309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 750 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1200 VA

  • Bemeneti feszültség - 150-285 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 9 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

0743172437952

Sonepar cikkszám

SN049309

Gyártói cikkszám

ELP1200IEC

Gyártói típuskód

Eaton Ellipse PRO 1200 IEC

Kimeneti hatásos teljesítmény:

750 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1200 VA

Bemeneti feszültség:

150-285 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

9 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

176-284 V

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

390 mm

Magasság:

275 mm

Mélység:

82 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

8

Primer frekvencia:

46-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

9.9 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

97 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Ellipse PRO 1200 IEC vonali-interaktív 1:1 UPS