EATON - Ellipse PRO 650 IEC vonali-interaktív 1:1 UPS SN049312 - ELP650IEC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 400 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 650 VA
Bemeneti feszültség - 165-285 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 1 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
209 kg CO₂-eq
Vonalkód
0743172437334
Sonepar cikkszám
SN049312
Gyártói cikkszám
ELP650IEC
Gyártói típuskód
Eaton Ellipse PRO 650 IEC
Kimeneti hatásos teljesítmény:
400 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
650 VA
Bemeneti feszültség:
165-285 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
1 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
220-240 V
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
82 mm
Magasság:
260 mm
Mélység:
285 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
4
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
6.6 kg
Bemeneti csatlakozás:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
95 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
95 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0