EATON - ELLPAS Rack szerelőkészlet szünetmentes tápegységekhez GT63586 - 155537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Szélesség - 400 mm
Magasság - 85 mm
Mélység - 483 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3553340620027
Sonepar cikkszám
GT63586
Gyártói cikkszám
155537
Gyártói típuskód
68561
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Szélesség:
400 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
483 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; ELLPAS Rack szerelőkészlet szünetmentes tápegységekhez