Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Előlap 2xNZM4,3p,fix, Szélesség=600mm szürke SN142107 - 180480

MásolásMásolás
EATON - Előlap 2xNZM4,3p,fix, Szélesség=600mm szürke SN142107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 640 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142107

Gyártói cikkszám

180480

Gyártói típuskód

XM2N43F06C

Szélesség:

300 mm

Magasság:

640 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Előlap 2xNZM4,3p,fix, Szélesség=600mm szürke