EATON - Előlap fehér SN048584 - 293539
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1125 mm
Magasság - 55 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082935399
Sonepar cikkszám
SN048584
Gyártói cikkszám
293539
Gyártói típuskód
BPZ-FP-1200/050-BL-W
Szélesség:
1125 mm
Magasság:
55 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Előlap fehér