Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Előlap NZM4-hez, HxW = 700 x 600mm SN152286 - 196270

EATON
MásolásMásolás
EATON - Előlap NZM4-hez, HxW = 700 x 600mm SN152286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 523 mm

  • Magasság - 698 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008790954146

Sonepar cikkszám

SN152286

Gyártói cikkszám

196270

Gyártói típuskód

XLMFN4VF76

Szélesség:

523 mm

Magasság:

698 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Előlap NZM4-hez, HxW = 700 x 600mm