EATON - Előlap Xboard+ függ. 5xNZM1 1000/200 (szürke) SN143940 - 195395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 925 mm
Magasság - 205 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
9010238092679
Sonepar cikkszám
SN143940
Gyártói cikkszám
195395
Gyártói típuskód
BPZ-FP/S-NZM1X-5/5-1000-MV
Szélesség:
925 mm
Magasság:
205 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Előlap Xboard+ függ. 5xNZM1 1000/200 (szürke)