EATON - Előlyukasztott készüléksín SN051499 - 073836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - raszterprofil
Szélesség - 2025 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080738367
Sonepar cikkszám
SN051499
Gyártói cikkszám
073836
Gyártói típuskód
LS25X3
Kivitel:
raszterprofil
Szélesség:
2025 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
3 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
25 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Előlyukasztott készüléksín