EATON - Elosztó szekr. tető lemez 1000x800mm SN107084 - 187678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 907 mm
Magasság - 78 mm
Mélység - 682 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081853625
Sonepar cikkszám
SN107084
Gyártói cikkszám
187678
Gyártói típuskód
XAD3-1008-T
Szélesség:
907 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
682 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztó szekr. tető lemez 1000x800mm