Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztó tető alaplemez többr. IP31 sz 600mm GT50862 - 284289

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztó tető alaplemez többr. IP31 sz 600mm GT50862

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 285 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Mélység - 505 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

37 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082842895

Sonepar cikkszám

GT50862

Gyártói cikkszám

284289

Gyártói típuskód

XLST3F64

Szélesség:

285 mm

Magasság:

20 mm

Mélység:

505 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztó tető alaplemez többr. IP31 sz 600mm