EATON - Elosztószekr 1000x600 ajtó IP65 GT90066 - 140523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081373062
Sonepar cikkszám
GT90066
Gyártói cikkszám
140523
Gyártói típuskód
DS-10060-CS
Kivitel:
ütköző ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1000 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
15 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr 1000x600 ajtó