EATON - Elosztószekr 1600x800x400mm /maxszxmé/ sorol IP55 GT68640 - 114501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 3
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Nem
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081139019
Sonepar cikkszám
GT68640
Gyártói cikkszám
114501
Gyártói típuskód
XVTL-MP/BF-8/4/16
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
3
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen