EATON - Elosztószekr 1950x1230x400mm IP54 GT16066 - 275007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 1230 mm
Magasság - 1950 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16066
Gyártói cikkszám
275007
Gyártói típuskód
ON-5/1950/400
Szerelési mód:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
1230 mm
Magasság:
1950 mm
Mélység:
400 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 1950x1230x400mm