EATON - Elosztószekr 1950x570x300mm /maxszxmé/ IP54 G70911 - 275008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1950 mm
Szélesség - 570 mm
Mélység - 300 mm
Ház anyaga - acél
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70911
Gyártói cikkszám
275008
Gyártói típuskód
OFN-2/1950/300
Magasság:
1950 mm
Szélesség:
570 mm
Mélység:
300 mm
Ház anyaga:
acél
Védettség (IP):
IP54
RAL-szám:
7035
Felület:
porszórt
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 1950x570x300mm /maxszxmé/