EATON - Elosztószekr 1950x920x300mm IP40 G69642 - 275004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1950 mm
Szélesség - 920 mm
Mélység - 245 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
510 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69642
Gyártói cikkszám
275004
Gyártói típuskód
ON-4/1950/300
Magasság:
1950 mm
Szélesség:
920 mm
Mélység:
245 mm
Védettség (IP):
IP40
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr 1950x920x300mm