EATON - Elosztószekr 198mod maszkos szekr kpl sülly fehér IP30 GT14025 - 240747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 33
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14025
Gyártói cikkszám
240747
Gyártói típuskód
BF-U-6/198-A
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
33
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1070 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
760 mm
Beépítési mélység:
127 mm
Mélység:
136 mm
Beépítési magasság:
1080 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
127 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
DIN-sín:
Igen