EATON - Elosztószekr 1xNH2 beépítőkészlet 400/450 (szürke) SN162157 - 184554
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 1
NH-biztosíték - 1
Névleges áram - 400 A
Méret - NH2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081785933
Sonepar cikkszám
SN162157
Gyártói cikkszám
184554
Gyártói típuskód
BPZ-XNH2-1/X-400-MV
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
1
NH-biztosíték:
1
Névleges áram:
400 A
Méret:
NH2
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
szerelőlemez
Fedéllel:
Igen
Magasság:
455 mm
Szélesség:
325 mm
Mélység:
80 mm
Elosztószekr 1xNH2 beépítőkészlet 400/450 (szürke)