EATON - Elosztószekr 2000x1200x600mm /maxszxmé/sorolh IP40 GT41784 - 114438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 3
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081138388
Sonepar cikkszám
GT41784
Gyártói cikkszám
114438
Gyártói típuskód
XVTL-BF-12/6/20
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
3
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen