EATON - Elosztószekr 2000x425x600mm /maxszxmé/ sorolh IP40 GT54814 - 114418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 425 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
416 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081138180
Sonepar cikkszám
GT54814
Gyártói cikkszám
114418
Gyártói típuskód
XVTL-BF-4/6/20
Szélesség:
425 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
386.915 W
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Ajtóval:
Nem
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
5000 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
1000 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
4000 N
Kikönnyítés:
Nem