EATON - Elosztószekr 2000x600x600mm /maxszxmé/ sorolh IP40 GT37054 - 114423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 2
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081138234
Sonepar cikkszám
GT37054
Gyártói cikkszám
114423
Gyártói típuskód
XVTL-BF-6/6/20
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
2
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen