EATON - Elosztószekr 2000x600x600mm /maxszxmé/ sorolh IP55 GT39746 - 114533
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 1
Kapcsolóállások száma - 5
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081139330
Sonepar cikkszám
GT39746
Gyártói cikkszám
114533
Gyártói típuskód
XVTL-MP/BF-6/6/20
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
1
Kapcsolóállások száma:
5
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Frontlap mérete:
66X66 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen