EATON - Elosztószekr 2025x800x500mm /maxszxmé/ sorolható IP40 GT20055 - 274429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - acél
Magasság - 2025 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
719 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082744298
Sonepar cikkszám
GT20055
Gyártói cikkszám
274429
Gyártói típuskód
SVTL-BF-8/5
Szélesség:
800 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2025 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7035
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 2025x800x500mm /maxszxmé/ sorolható