EATON - Elosztószekr 216mod maszkos szekr kpl. fk RAL7035 IP30 SN088922 - 293310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 9
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
406 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082933104
Sonepar cikkszám
SN088922
Gyártói cikkszám
293310
Gyártói típuskód
BP-O-600/15-C
Sorok száma:
9
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
610 mm
Magasság:
290 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
610 mm
Beépítési mélység:
1600 mm
Mélység:
1600 mm
Beépítési magasság:
290 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
257.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen