EATON - Elosztószekr 2xNH2 beépítőkészlet 600/450 (szürke) SN150457 - 184555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 2
NH-biztosíték - 2
Névleges áram - 400 A
Méret - NH2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081785940
Sonepar cikkszám
SN150457
Gyártói cikkszám
184555
Gyártói típuskód
BPZ-XNH2X-2/X-600-MV
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
2
NH-biztosíték:
2
Névleges áram:
400 A
Méret:
NH2
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
szerelőlemez
Fedéllel:
Igen
Magasság:
455 mm
Szélesség:
525 mm
Mélység:
80 mm
Elosztószekr 2xNH2 beépítőkészlet 600/450 (szürke)