EATON - Elosztószekr 2xXNH1 beépítőkészlet 600/450 (szürke) SN154159 - 184552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 2
NH-biztosíték - 2
Névleges áram - 250 A
Méret - NH1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081785919
Sonepar cikkszám
SN154159
Gyártói cikkszám
184552
Gyártói típuskód
BPZ-XNH1X-2/1-600-MV
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
2
NH-biztosíték:
2
Névleges áram:
250 A
Méret:
NH1
Kapcsolt nulla:
Igen
Szerelési mód:
szerelőlemez
Fedéllel:
Igen
Magasság:
455 mm
Szélesség:
525 mm
Mélység:
100 mm
Elosztószekr 2xXNH1 beépítőkészlet 600/450 (szürke)