EATON - Elosztószekr 300x300x175mm /maxszxmé/ teleajtóval GT17345 - 012499
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Mélység - 175 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17345
Gyártói cikkszám
012499
Gyártói típuskód
GK-W331
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Mélység:
175 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7032
Zárak száma:
1
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 300x300x175mm /maxszxmé/ teleajtóval