Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr 300x300x200mm /maxszxmé/ teleajtóval IP66 GT66132 - 111649

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr 300x300x200mm /maxszxmé/ teleajtóval IP66 GT66132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 200 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081112081

Sonepar cikkszám

GT66132

Gyártói cikkszám

111649

Gyártói típuskód

CS-33/200

Szélesség:

300 mm

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Mélység:

200 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK09

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Igen

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

1

Közbenső beépítés:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

12

Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:

19 W

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Ajtóval:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedél:

Nem

A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

1500 N

Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:

250 N

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:

1250 N

Kikönnyítés:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 300x300x200mm /maxszxmé/ teleajtóval