EATON - Elosztószekr 3xXNH2 beépítőkészlet 800/450 (szürke) SN150458 - 184556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 3
NH-biztosíték - 3
Névleges áram - 400 A
Méret - NH2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081785957
Sonepar cikkszám
SN150458
Gyártói cikkszám
184556
Gyártói típuskód
BPZ-XNH2X-3/X-800-MV
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
3
NH-biztosíték:
3
Névleges áram:
400 A
Méret:
NH2
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
szerelőlemez
Fedéllel:
Igen
Magasság:
455 mm
Szélesség:
725 mm
Mélység:
80 mm
Elosztószekr 3xXNH2 beépítőkészlet 800/450 (szürke)