EATON - Elosztószekr 45-ös kivágású előlap 1200/050 szürke GT80597 - 293538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1125 mm
Magasság - 55 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082935382
Sonepar cikkszám
GT80597
Gyártói cikkszám
293538
Gyártói típuskód
BPZ-FP-1200/050-BL
Szélesség:
1125 mm
Magasság:
55 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr 45-ös kivágású előlap 1200/050 szürke