EATON - Elosztószekr 45-ös kivágású előlap 400/150 (szürke) GT50835 - 286678
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 325 mm
Magasság - 155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082866785
Sonepar cikkszám
GT50835
Gyártói cikkszám
286678
Gyártói típuskód
BPZ-FP-400/150-45
Szélesség:
325 mm
Magasság:
155 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr 45-ös kivágású előlap 400/150 (szürke)