EATON - Elosztószekr 45-ös kivágású előlap 600/200 szürke GT47201 - 286686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082866860
Sonepar cikkszám
GT47201
Gyártói cikkszám
286686
Gyártói típuskód
BPZ-FP-600/200-45
Szélesség:
200 mm
Magasság:
20 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr 45-ös kivágású előlap 600/200 szürke