Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Elosztószekr 45mm-es fedőlap 6mod fehér SN023448 - 275411

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr 45mm-es fedőlap 6mod fehér SN023448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 110 mm

  • Magasság - 52 mm

  • Felület - lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082754112

Sonepar cikkszám

SN023448

Gyártói cikkszám

275411

Gyártói típuskód

AP-45-W

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szélesség:

110 mm

Magasság:

52 mm

Felület:

lakkozott

RAL-szám:

9016

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Elosztószekr 45mm-es fedőlap 6mod fehér