Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr 45mm-es fedőlemez G19884 - 275410

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr 45mm-es fedőlemez G19884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 130 mm

  • Modulszélesség - 20

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082754105

Sonepar cikkszám

G19884

Gyártói cikkszám

275410

Gyártói típuskód

AP-45

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szélesség:

130 mm

Modulszélesség:

20

Magasság:

15 mm

Felület:

lakkozott

RAL-szám:

9016

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Elosztószekr 45mm-es fedőlemez