Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Elosztószekr 45mm-es takaró modulegység G33350 - 275409

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr 45mm-es takaró modulegység G33350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 90 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Felület - lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082754099

Sonepar cikkszám

G33350

Gyártói cikkszám

275409

Gyártói típuskód

AM-45

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szélesség:

90 mm

Magasság:

100 mm

Felület:

lakkozott

RAL-szám:

9016

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Elosztószekr 45mm-es takaró modulegység