Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr 45mm-es takarólap G30390 - 275413

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr 45mm-es takarólap G30390

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Szélesség - 55 mm

  • Modulszélesség - 56

  • Magasság - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082754136

Sonepar cikkszám

G30390

Gyártói cikkszám

275413

Gyártói típuskód

NBP-1000

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Szélesség:

55 mm

Modulszélesség:

56

Magasság:

7 mm

Felület:

lakkozott

RAL-szám:

7035

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő/elosztó modultakaró ; Elosztószekr 45mm-es takarólap