EATON - Elosztószekr 4xXNH00 beépítőkészlet 600/300 (szürke) SN089241 - 184549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 4
NH-biztosíték - 4
Névleges áram - 160 A
Méret - NH00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089241
Gyártói cikkszám
184549
Gyártói típuskód
BPZ-XNH00X-4/1-600-MV
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
4
NH-biztosíték:
4
Névleges áram:
160 A
Méret:
NH00
Kapcsolt nulla:
Igen
Szerelési mód:
szerelőlemez
Fedéllel:
Igen
Magasság:
305 mm
Szélesség:
525 mm
Mélység:
125 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr 4xXNH00 beépítőkészlet 600/300 (szürke)