EATON - Elosztószekr 500x400x150mm /maxszxmé/ teleajtóval IP66 SN015075 - 111688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Mélység - 150 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081112470
Sonepar cikkszám
SN015075
Gyártói cikkszám
111688
Gyártói típuskód
CS-54/150
Szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Mélység:
150 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
Szabadon álló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK09
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Igen
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
2
Közbenső beépítés:
Igen
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
30 W
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Ajtóval:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
2250 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
250 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
2000 N
Kikönnyítés:
Nem