EATON - Elosztószekr 600/1060/950 (szürke) teleajtó IP55 GT47109 - 111024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
179 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081105854
Sonepar cikkszám
GT47109
Gyártói cikkszám
111024
Gyártói típuskód
BPM-O-600/10
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
630 mm
Magasság:
1090 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
630 mm
Beépítési mélység:
300 mm
Mélység:
300 mm
Beépítési magasság:
1090 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
265 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Nem