EATON - Elosztószekr 600/1260/1150 (szürke) teleajtó,IP54 GT47198 - 111025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Magasság - 840 mm
Mélység - 90 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081105861
Sonepar cikkszám
GT47198
Gyártói cikkszám
111025
Gyártói típuskód
BPM-O-600/12
Szélesség:
1250 mm
Magasság:
840 mm
Mélység:
90 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
840 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 600/1260/1150 (szürke) teleajtó,IP54