EATON - Elosztószekr 600/460/350 (szürke) teleajtó IP55 GT72699 - 111022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1050 mm
Magasság - 840 mm
Mélység - 90 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1050 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081105830
Sonepar cikkszám
GT72699
Gyártói cikkszám
111022
Gyártói típuskód
BPM-O-600/4
Szélesség:
1050 mm
Magasság:
840 mm
Mélység:
90 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1050 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
840 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Elosztószekr 600/460/350 (szürke) teleajtó