EATON - Elosztószekr 600x200mm védőtető SN002813 - 112899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 34 mm
Mélység - 223 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081124374
Sonepar cikkszám
SN002813
Gyártói cikkszám
112899
Gyártói típuskód
CNP-6/200-CS
Szélesség:
600 mm
Magasság:
34 mm
Mélység:
223 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr 600x200mm védőtető